DAYTONA(デイトナ)
ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
1800
1200
1800
色
キーロック部:シルバー
キーロック部:シルバー
キーロック部:ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27109925
品番
97662
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ストロンガーロック
長さ(mm)
1800
色
キーロック部:シルバー
質量(g)
1340
寸法(mm)
ロック部:34×35×80
太さ(Φmm)
20