曜日別特売
894-50B 道路標識(構内用) 規制標識(アルミ) ユニット 27116468

道路標識(構内用) 規制標識(アルミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容最高速度(10km)材質アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)寸法(mm)600丸注文コード27116468品番894-50B
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
文字内容最高速度(10km)材質アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)寸法(mm)600丸
注意
※公道ではご使用になれません
※取付金具は別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする