曜日別特売
30014-396 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業 27117658

※着用例

使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXXL
内容量1着注文コード27117658品番30014-396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。

用途
鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
サイズXXL性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合胸囲(cm)116~124背丈(cm)188~194機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75職業別シーン溶接工
注意
※上記用途でご利用頂く使い捨て製品のため、常に溶接を行う作業者向けではありません。また溶接など熱や火花の飛び散る作業でご使用される際は、自己消火性はありますが着火時に穴が開いた箇所より火花が服の内側に入る可能性があります。
※ポリエステル製インナーと併用した場合、火傷に繋がりますので、必ず綿100%の難燃服の上から着用頂きますようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27117642
2023-10-21
用途: 車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

車のフレーム補強に使用しています。車の下に潜って無理な姿勢で溶接するのでスパッタを全身に浴びます。頭までかぶるので 熱ちちちち の回数が大分減りました。ただし難燃というだけで耐火ではないので大きなスパッタが飛んで来ると穴が開いてしまいます。値段を考えるとこんなもんかもしれません。

対象商品 : 27117642
2021-11-30
用途: 火の粉が舞う作業
その他業種

耐火服ではないが、自己消火性があり燃え広がらないので、火の粉が舞う作業で使い捨て防護服として使用している。
通気性がいいので結構気に入っています。

対象商品 : 27117633
2020-10-28
用途: 鉄溶接時着用

着用後すぐに破けた。
鉄の溶接なので制服も汚れもカバーしつつ難燃なので期待していましたが残念な商品です。

1が参考にしています
2020-10-28
用途: 溶接作業

使用しましたが燃えました。
作業者が危険な状態でした。
溶接作業には使用できません。

1が参考にしています
対象商品 : 27117633
2017-02-27
用途: 溶接・塗装作業時
建設業・工事業

耐熱にひかれ購入したが、溶接には不向きだと思われる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする