曜日別特売
LSD7.2X150 ドリル HS S柄 LSD7 斎藤ツヰストドリル製作所 27142124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7.2
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)7.2
溝長(mm)90
内容量1本注文コード27142124品番LSD7.2X150
参考基準価格(税別)¥4,364販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)150溝長(mm)90シャンク径(Φmm)7.2ドリル径(Φmm)7.2材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする