曜日別特売
- LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 27149456

 

- LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 27149456
- LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 27149456
- LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 27149456
- LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 27149456
モノタロウ

LED警告灯 平型 ソーラー式

(76件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
LED色
LED使用数(個)4
カバー色オレンジ
内容量1個注文コード27149456品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。

用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色オレンジLED使用数(個)4材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。

商品説明動画

ソーラー式LED警告灯(平型).
この動画は、47が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27149465
2026-01-17
用途: 夜駐車場にバックで入れる
建設業・工事業

暗い駐車場にバックで入れる目印に使うのですが明るく点滅するから見やすいですよ

2025-08-05
用途: 公共道路との境のコーナー部分に使用
不動産業

サイズ的に適当であり夜間時の発光もきれいに確認できます。

2025-02-12
用途: 工事現場安全施設
有限会社嶺望建設

まず納品が早い。急に必要になり値段も手ごろでとても助かりました。

2024-09-13
用途: 宅内駐車場の警告ライト
製造業

赤と緑の交互点滅で効果があると思います.
耐久性は、2年~4年です。値段がリーズナブルなので、仕方無しですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27149456
2023-11-30
用途: 工事夜間点滅
株式会社平建設

費用対効果は十分だと思います。どうしても中のスイッチが折れやすようなので、そこを改善してもらえば完璧だと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。今後の品質改善に向けて検討させて頂きます。

対象商品 : 27149465
2024-02-01
用途: 工事現場の立入禁止措置
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

夜間しっかり点滅点灯します。
1個千円位の商品にしてはコストパフォーマンス良すぎです。

対象商品 : 27149456
2024-01-06
用途: 農作業
サービス業

猪避けに畑に設置します
良ければまた買います
音もあればいいかな

対象商品 : 81957182
2023-10-13
用途: 車の防犯
建設業・工事業

車の内フロントガラスに設置し防犯に役立ててます。夜間、良い感じに光ってくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カラーコーンに取り付けるにあたって別途付属部品は必要ですか。
回答:
こちらの商品は、カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
適合するアダプタを下記にご案内させて頂きます。

モノタロウ アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用
注文コード 27149474 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2714/9474/

1が参考にしています
2024-02-15
質問:
昼間も点灯しますか。
回答:
ソーラー充電タイプは日中の光量が不足する為、主に夜間や暗所専用のものとなります。
日中動作が確認できるものとなると、電池駆動やAC電源の製品となります。
1が参考にしています
2024-02-15
質問:
LED色 赤/緑となっていますが、同時に光るのか交互に光るのか教えて下さい。
回答:
緑・赤と交互に点滅致します。
3が参考にしています
2024-02-15

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする