イノシシ除けに常設してます。アダプタは直射日光で半年くらい経つと、色がオレンジから黄色に変わります。100円ショップにもありそうな品ですが、引っこ抜くと外れて警告灯ごと盗難の恐れがあるので、我々は内側に外れ防止もかねて屋外用両面テープを貼っています。
アパートの塗装用足場に設置する手持ちのカラーコーンに「モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式」を取り付けるために購入しました。
紹介動画で見るように警告灯とのサイズ感はばっちりです。緩すぎず、きつすぎずスムーズに脱着できます。差し込み後に回転させることで警告灯がきちんと固定され抜け落ちる心配はありません。
他のモノタロウブランドの警告灯(6種類)にも使用できるので、次回警告灯を買い替える際に違う種類の警告灯に使える点もありがたいと思います。
若干の不安要素として、アダプター本体がかなり軽く、警告灯を取り付けた際、警告灯部分が不安定(上部が重たくなるので)に感じます。
カラーコーンに取り付ける際は、コーンとアダプターの接点をテーピングで固定したほうが良いかも。アダプターをテーピング固定しても、警告灯を回転させることで脱着可能なので、スイッチのON・OFFに影響は出ませんので。
購入しやすい価格帯も魅力的!
モノタロウさんの警告灯をとても簡単にこのアダプタに取り付けられました。
このアダプタのおかげでカラーコーンの先端が風でぐらつくことなく
安心して設置できています。
カラーコーンにかぶせるだけなのでいいので便利だが、そのままだと風で飛んでしまいそうなので、テープで止めて使用している。現場に置きっぱなしにするものなので、もう少し抜けにくくなるとより良い