DFSJ1328 ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 27150183

DFSJ1328 ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 27150183
DFSJ1328 ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 27150183

ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びG28
内容量1個注文コード27150183品番DFSJ1328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質SUS304質量(kg)0.66寸法L(mm)215呼びG28寸法D(Φmm)33.3
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする