曜日別特売
PSL803 スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ 27155722

PSL803 スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ 27155722
PSL803 スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ 27155722
モノタロウ

スピードコントローラー メーターアウト

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R3/8
内容量1個注文コード27155722品番PSL803
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチ継手付の速度制御弁です。

用途エア流量調整に。使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-5~60管接続口径R3/8制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
卸売・小売業

正規の部品と全く変わりませんでした。
安く買えてありがたいです。

2025-11-17
用途: 機械保守用
製造業

破損した他メーカー品からの交換。他の機器にも何度かモノタロウ品に交換しているが特に問題ない。

対象商品 : 27155677
2023-11-30
用途: 機械の組立時

コガネイのTACバルブのスピードコントローラー付が欲しかったのですが無かったので、このスピードコントローラー メーターアウトを2個購入して使用しました。
特に問題無く使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 27155677
2023-01-25
用途: シリンダースピードコントロール用
製造業

シリンダー速度の調整具合、チューブ差込口の具合
長期使っての性能変化等問題ありませんでした
他の同等品と比べて価格が安いので助かります
私は装置の製作等を仕事としていますが制御盤に使う部材、機器等を
どしどし増やしてもらえれば助かります

対象商品 : 27155704
2022-08-02
用途: 機械のメンテナンス 交換部品として

普通に使えています。
他社のものとと同じように使えます。
値段も安いのでたすかります。

対象商品 : 27155652
2021-12-30
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学

自動機のエアー調整の保守に使います。
有名メーカー製より安いので助かります。

対象商品 : 27155686
2021-01-23
用途: エアーシリンダーの動作の調節

調節機能は問題ないです。エアー関係のパーツに関して説明があるとよいですね。スイッチなどの動作については解説ヘルプがあるように。

1が参考にしています
対象商品 : 27155652
2020-01-27
用途: シリンダーのスピコンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではSMCの高額なスピコンを使用していたのですが、このコスパが良いモノタロウのスピコンを購入して使用してみました。
今の所は問題無に使用しています。
想定寿命より短かった場合はまたレビューをしたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする