TMEHジャパン
GA-45Sセット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ニッケルメッキ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27155905
品番
GA-45S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥568
販売価格(税別)
¥
516
バスケットに入れる
セット内容
G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
152
適合パイプ径(Φmm)
28