曜日別特売
AD50WB アジャスター TMEHジャパン 27156194

AD50WB アジャスター TMEHジャパン 27156194
AD50WB アジャスター TMEHジャパン 27156194
AD50WB アジャスター TMEHジャパン 27156194

アジャスター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質スチール注文コード27156194品番AD50WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥436
販売価格(税別)
396

脚部の使用パーツ類です。

材質スチール質量(g)123寸法L(mm)118表面三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26944435
2017-04-05
用途: 大型ラック組み立て
MACHIKO KOJIMA PRODUCE

取り付けやすい。ただし黒があると黒パイプ使用の時きれいなのに残念です

対象商品 : 04533524
2017-03-31
用途: ラック組み立て
MACHIKO KOJIMA PRODUCE

ねじ部分が長いので使いやすく固定性がよく小さいので邪魔にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする