曜日別特売
GRVA-15R-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156623

 

GRVA-15R-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156623
GRVA-15R-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156623
GRVA-15R-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156623
GRVA-15R-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156623

滑車ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容GRVS-15R-CP:1個、G-15BS-WZ:1個、ボルトM0610W:1個注文コード27156623品番GRVA-15R-CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥729
販売価格(税別)
663

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

セット内容GRVS-15R-CP:1個、G-15BS-WZ:1個、ボルトM0610W:1個材質スチール、ローラー:ポリアセタール質量(g)122表面三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27156578
2020-09-12
用途: 自作のパネルソー
運輸・通信業

丸のこを使用した自作のパネルソーに使用。
丸のこ本体に固定台やらリニアブッシュやら色々取り付けると重量が増えて重くなったので
滑車を使って重量をある程度相殺させて軽くしています。
滑車を2つ使い、丸のこ部-滑車-滑車-おもり という感じでつなげています。
丸のこ部とおもりが各10kgくらいありますが余裕で耐えています。
どれくらいの重さまでなら耐えられるのか書いていないので参考にどうぞ

1が参考にしています
対象商品 : 20147627
2018-01-23
用途: イレクターを使用した「からくり作品」部材
製造業

イレクターを使用して「からくり作品を作ろう」が我が社の改善方針で
Φ28で使用できるのが良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする