曜日別特売
FHT-40L タフボースイ ロングタイプ 古河電工(古河電気工業) 27157908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフボースイ ロングタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合【壁面】(厚さ)80~150mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66~75mm注文コード27157908品番FHT-40L
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。

適合【壁面】(厚さ)80~150mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66~75mm外径D1(Φmm)95外径D2(Φmm)100内径d(Φmm)52長さL(mm)210仕様(隣り合う穴の中心間の距離)150mm以上
注意
※マンホールおよびハンドホール専用です。不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへの使用はお控えください。
※許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。
※隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする