※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
タフボースイ ロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【壁面】(厚さ)80~150mm、(最適穴径)120mm、(許容範囲穴径)118~125mm
注文コード
27157926
品番
FHT-100L
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
適合
【壁面】(厚さ)80~150mm、(最適穴径)120mm、(許容範囲穴径)118~125mm
外径D1(Φmm)
150
外径D2(Φmm)
170
内径d(Φmm)
102
長さL(mm)
240
仕様
(隣り合う穴の中心間の距離)220mm以上
注意
※マンホールおよびハンドホール専用です。不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへの使用はお控えください。
※許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。
※隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。