※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
異種管継手 アクアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
(相手側異種管)電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:51
サイズ
Φ50
注文コード
27158522
品番
FT-50AQ-2
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
呼び径
(相手側異種管)
電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:51
外径(mm)
(相手側異種管)
電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:51
寸法D1(Φmm)
(カラー)74
寸法D2(Φmm)
(スリーブ)74
寸法D3(Φmm)
-
寸法L(mm)
(スリーブ)116
寸法I(mm)
(締め付け完了の目安)5
サイズ
Φ50
仕様
(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。