ノ-203A キャンパスノート コクヨ 27161934

キャンパスノート

(65件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊
サイズA4
枚数30
A罫
内容量1冊注文コード27161934品番ノ-203A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4行数35枚数30寸法(縦×横)(mm)297×210A罫罫幅(mm)7仕様JIS規格品紙質上質紙製本無線とじ
注意
※パッケージデザインが変更となる場合がございます。予めご了承願います。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27161934ノ-203A75560556ノ-203ANノ-203A キャンパスノート コクヨ 75560556キャンパスノートコクヨ1冊
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 領収書綴りに使用
卸売・小売業

以前からこのノートを使い続けててます。
ページ数が30枚で厚くなり過ぎず、助かっています。
背中の綴じが強いのも良いと思います。

2026-01-08
用途: 記録用、資格勉強用
建設業・工事業

A4ノートで罫線の幅も広く、長年使用させてもらっております。

2025-02-25
用途: 牛農場で使用

ノートはやはりコクヨのキャンパスノートですね。現場の従業員にも好評です。
モノタロウでWeb発注できるのはありがたいです。

1が参考にしています
2025-09-13
用途: 事務処理
有限会社 尾形ミートサービス卸売・小売業

作りがしっかりしていてとても使い易い。価格もお手ごろで助かります。

対象商品 : 00372085
2024-04-20
用途: 家計簿に

縦線を引いて家計簿として使用しています。各種筆記具で書き込みやすく、ページもめくりやすい安心の使用感です。

対象商品 : 08432234
2024-03-18
用途: 作業記録を記入
個人のお客様

しっかり書きこめて、やはりコクヨなので安心です。毎回使用させていただいて
ます。

対象商品 : 08432234
2023-11-30
用途: 毎日のプログラムの記録。

いつもコクヨを使っています。100枚は書き始めと終わりは段差がとても書きにくいです。丁度一年ごとに使っていますが背も破れずしっかりしてて 罫線の中央にも目印があることを知り細かい配慮に感動しました。

対象商品 : 00728856
2024-01-29
用途: 事務作業

長3の封筒に入る大きさのノートが必要だったので、安くで売っていてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする