曜日別特売
コヒ-5N コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り コクヨ 27161995

コヒ-5N コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り コクヨ 27161995
コヒ-5N コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り コクヨ 27161995

コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1冊(50枚)注文コード27161995品番コヒ-5N
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。

サイズB45mm方眼・ブルー刷り枚数50紙厚(g/m2)38縦(mm)364横(mm)257行数縦64×横44紙質コピー紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00719871
2022-07-02
用途: 手書き原稿のコピー用に
その他業種

手書き文字をきれいに書くのに方眼が役に立っています。コピーすると綺麗に文字だけ写ります。
最近は文房具屋さんにもあまり置いてないため、こちらで購入しました。

対象商品 : 00719871
2018-07-06
用途: 日常的に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 00719871
2015-09-10
用途: 議事録、設計アイデア
YMS

単純な方眼なので議事録中に簡単な図表を記入するときなど、縦横のバランスがと取り易く便利です。
また、機械設計のアイデア帳としても同じ理由で使い易いと感じています。
価格が一般的なレポート用紙並みになれば言うこと無しですが、それは欲張りすぎかな。

対象商品 : 00719871
2015-07-15
用途: 教材作成
教育・研究機関

ワープロソフトや携帯電話など、簡単に漢字変換されるので、言葉を忘れて行く危機感を感じ、昔のように又手書きに変えてみようと決心し、このコピー用箋を購入しました。
 ただ、今は需要が当然減っていると思われ、値段的にやや高めかと感じます。
 でも、文字は不ぞろいだし、確かに体裁は悪いかもしれませんが、これからもこのスタイルで行こうと思っています。

対象商品 : 00719871
2016-04-02
用途: 現場図面
建設業・工事業

現場にて簡易的に記入するのに便利で使用しています。

対象商品 : 00719871
2008-05-12
用途: 報告書の下書き等

低価格なので購入しやすいです。
またインターネット販売なので、自ら足を運ぶことなく購入できて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする