曜日別特売
ヒン-M200 ハトメパンチ コクヨ 27162993

ハトメパンチ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード27162993品番ヒン-M200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様奥行調整ゲージ付き(5~14mm)材質パンチ部:亜鉛ダイカスト、ハンドル部:鋼板質量(g)300穿孔能力(枚)PPC用紙約15枚外寸法(mm)24×165×105穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27162993
2024-02-19
用途: ラミネートした表示看板のハトメ
有限会社赤星管工建設業・工事業

穴開け位置を確認しながら穴開けが出来ますが、穴を押えていないとパンチで切り取られた〇部分が飛び出してきます。ハトメの時はあまり力は要らないので女性でも楽に止められますが、握りの部分が大きく開いているのか、滑ってしまい握りづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする