ツ-50 綴込表紙C コクヨ 27163334

ツ-50 綴込表紙C コクヨ 27163334
ツ-50 綴込表紙C コクヨ 27163334

綴込表紙C

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB6ヨコ型
B6ヨコ型
B5タテ型
A4タテ型
B5ヨコ型
A4ヨコ型
統一伝票用(B4 1/3ヨコ型)
A5ヨコ型
振替伝票サイズ(テ-10N・11・12用)
規格B6ヨコ型
B6ヨコ型
B5タテ型
A4タテ型
B5ヨコ型
A4ヨコ型
統一伝票用(B4 1/3ヨコ型)
A5ヨコ型
振替伝票サイズ(テ-10N・11・12用)
穴数2
内容量1組(2枚)注文コード27163334品番ツ-50
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

必要な文字は直接表紙に書けるクラフトタイプ

グリーン購入法適合仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載材質クラフトボール(古紙パルプ配合)サイズB6ヨコ型規格B6ヨコ型エコマーク認定認定穴数2寸法(縦×横)(mm)138×192紙質再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率80%)エコマーク認定番号17 112 158
注意
※つづりひもは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 事務用
その他業種

今回久しぶりに購入させていただきましたが、他の購入品も含めて商品の扱いが酷過ぎて驚きを通り越して呆れました。紙製品だから商品の扱いが顕著に表れたのでしょうか。
1〆50冊で包装しているのを確認し、わざわざ数えることのないよう包装単位で6〆(300冊)購入しました。すべて包装紙が破れており、角が潰れていました。また1〆は特に酷く、1度開封されたのか包装紙をセロハンテープで止めて直しており、1枚だけ別にエアパッキンで包まれていました。わざわざ開封し、数え直しました。
こちらでは1冊単位で販売されているものなので50冊単位の包装について言うのもどうかなと思ったのですが、他社で購入してもこんな状態で届いたことはなく、購入者側の気持ちを投稿させていただきました。
商品自体はコクヨなので問題ないと思います。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 事務作業時
建設業・工事業

今まで厚紙を切って使用していましたが、すぐに駄目になっていました
綴込表紙は伝票のサイズぴったり。また、非常に丈夫で使いやすいです
今後も継続して購入したいと思います

対象商品 : 27163352
2022-09-06
用途: 伝票の表紙に
不動産業

ちょうどいいサイズの紙を作るのが大変でしたが、たまたまネットで売っているのを見つけて購入しました。とてもいいですが、サイズが少し大きいのが気になしました。もう少し小さいサイズのほうが使いやすいです。

対象商品 : 27163203
2021-04-11
用途: 町内会の資料綴じ込み
中野技建建設業・工事業

以前は市販で購入できていましたが、文房具店頭で手に入らず困っていましたが御社で見つけることができました。長期保存するための表紙を探していて、見つけることができました。使い勝手が良く、手頃な値段ですので、本当に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41440271
2014-02-21
用途: 書類綴り

他は、20冊以上同封が多い中2冊から販売して貰えるのが有り難く助かる。

対象商品 : 41440262
2014-01-20
用途: バインダー式台帳の保管用
双葉工業株式会社

数量が2枚組なのか、1枚だけで2個買いで表紙と裏表紙のセットなのか分かりずらかった。1個で2枚セットになっていたので、多く買いすぎた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする