曜日別特売
KJ-G14B4-10N インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢) コクヨ 27163386

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)
サイズB4
内容量1袋(10枚)注文コード27163386品番KJ-G14B4-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

光沢感ある写真を手軽に再現/色彩を鮮やかに再現できる特殊コーティングを採用。手ごろな価格で、美しい光沢の写真画像が得られます。薄手で保管に便利/紙の厚さ0.15mmと、薄手でスペースを取らず保管できます。パンフレットやPOPなどのさまざまな商業用途に使用できます。

サイズB4紙厚(mm)0.15紙厚(g/m2)120白色度(%)98程度(ISO)坪量(g/m2)123入数(枚)10包装50寸法(縦×横)(mm)364×257縦(mm)364横(mm)257紙質光沢印刷方式片面画質6素材光沢適合プリンタインクジェットプリンター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27163386KJ-G14B4-10N09087456KJ-G14B4-10NKJ-G14B4-10N インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢) コクヨ 09087456インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢)コクヨ1袋
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573014
2023-06-26
用途: メニューの作成
株式会社まるサービス業

インクジェットですが、店舗メニューの作成に使用しています。思ったより綺麗な仕上がりに満足しています。

対象商品 : 68573005
2023-02-01
用途: 写真の印刷
ダイアナルミネサービス業

イベントがあった時に何枚かの写真を組み合わせて記録として残しています。

対象商品 : 68572996
2019-10-29
用途: 印字後ラミネートしてPOP等に使用。
サービス業

薄いのでラミネートする分には向いている。開封後は紙が反りやすくフチ無印字だとインクヘッドが引っ掛かりやすい。インクベタ部分は多少しわになりやすい。

対象商品 : 68573023
2019-04-06
用途: 趣味の写真趣味の用

これまでは同じコクヨの厚みが有るのを使ってましたがこの商品は薄いんですね。
使用プリンターはエプソン。
開封直後は良いんですがしばらく置くと表面側に巻き込んで来ます。
プリンターに入れづらいし場合によってはインクが接触して垂れるし送りが悪くなります。
プリンター機種により差が有ると思いますが自分のプリンターには使えないですね。

対象商品 : 68573023
2018-02-03
用途: 作業途中の説明用写真

請求書につけるものです。きれいに印刷でき紙が薄いのはいいのですが、当社のプリンタ(EPSON EP774A)には相性が悪く紙を送らない時がしばしなあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする