曜日別特売
T-SE24N セロハンテープお徳用Eパック コクヨ 27163492

セロハンテープお徳用Eパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)24
内容量1箱(6巻)注文コード27163492品番T-SE24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

使いやすいエコノミーパック。個装袋入りです。

テープ幅(mm)24仕様個装袋入り、カッター刃なし材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻巻き芯内径(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする