コクヨ
CDポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3枚)
注文コード
27163946
品番
EDB-A275
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納枚数(枚)
6(1シート)
適合
フ-E650ほか
材質
PP
色
クリア
穴数
2
縦(mm)
300
横(mm)
230
ポケット
ヨコ入れ