EAS-L101N パソコンロックキット コクヨ 27165346

パソコンロックキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質鍵:亜鉛合金、ワイヤー:スチール、ワイヤーコーティング:PU注文コード27165346品番EAS-L101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950

一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。
セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。
パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。

ロックダイヤル錠材質鍵:亜鉛合金、ワイヤー:スチール、ワイヤーコーティング:PUサイズΦ4mm×1.9m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165328
2018-05-06
用途: 各種コンピュター処理
その他業種

簡単に取付できて安心して使用できてます。しかも比較的格安でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする