曜日別特売
コヒ-115N PPC用原稿用紙 コクヨ 27165443

PPC用原稿用紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
用紙サイズA4
内容量1冊注文コード27165443品番コヒ-115N
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。

ブルー刷サイズ5ミリ方眼枚数50紙厚(g/m2)75縦(mm)297横(mm)210紙質上質紙5mm方眼・ブルー刷り用紙サイズA4行数(縦)52行数(横)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 図面の下書き用に

図面の下書き用に利用しています。
コピーすると線が消えてくれるので、あえてこちらの方眼紙を利用することがあります。

対象商品 : 27165443
2024-01-05
用途: 機械部品作図、議事録作成等
製造業

コピーした時方眼線が映らない。いつも使用しています。

対象商品 : 27165425
2018-07-05
用途: 実験結果のグラフ化
山陽女学園中等部・高等部

今まで,小学生対象の実験でA4サイズで結果をグラフ化していましたが,
実寸で目盛りを表示できず(実寸2cmをグラフ1cmであらわすなど)難しいようでしたが
実寸で目盛りがかけることにより,スムーズにグラフ化できるようになりました。
A3サイズばんざいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする