シン-F200 ファクシミリ用送信用紙 A4 コクヨ 27165486

ファクシミリ用送信用紙 A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27165486品番シン-F200
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。

サイズA4・タテ枚数50紙厚(g/m2)64縦(mm)297横(mm)210
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: アナログ
ヴィレッジGOLF 大分高城店

現在は、WEBで注文でしょうが、いまだにアナログ注文です
非常に役に立ちます

対象商品 : 27165486
2020-10-10
用途: Fax送信用
ライジン建設業・工事業

連絡書の文字をもう少し目立つように文字を太くするか大きくした方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする