コクヨ
ファクシミリ用送信用紙連絡書A A5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27165495
品番
シン-F400
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
家庭用小型ファクシミリにお使いいただけます。
サイズ
A5・タテ
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
64
縦(mm)
210
横(mm)
148