VF-10 OHPフィルム 手書用 コクヨ 27165653

OHPフィルム 手書用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27165653
品番
VF-10
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。
手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。

材質
PP
サイズ
A4
枚数
100
外寸横幅(mm)
210
外形寸法縦(mm)
297
フィルム寸法(mm)
0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165653
2017-08-15
用途: 植物を覆うために使用
教育・研究機関

用途が本来のものと異なるため参考にならないと思いますが、思ったより薄かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする