VF-1300N 再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ 27165662

再生OHPフィルム LBP&PPC用VF-1300N

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27165662
品番
VF-1300N
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。
再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。
両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。
材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。

厚さ(mm)
フィルム/0.10(144g/m2
相当)
材質
R-PETフィルム
サイズ
A4
枚数
100
寸法(縦×横)(mm)
297×210
外寸横幅(mm)
210
紙質
再生材配合率/R-PETフィルム40%
適合プリンタ
モノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
297
フィルム寸法(mm)
0.10(144g/m2相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165662
2020-10-30
用途: 現品票の梱包
鈑金工業株式会社 様

野外に品物を置くことが多いのですが、そのときに使用しています。
雨が降っても現品票が濡れることがなく助かっています。

対象商品 : 27165662
2020-05-31
用途: フェイスシールドで
金子 貞夫 様(製造業)

会社でフェイスシールドを作ることになったので、その防護フィルムとして購入しました。特に問題なく使えました。

対象商品 : 27165662
2020-04-29
用途: 感染予防のフェイスガード用
医療・福祉・介護関連業

透明度は文句なし,硬さもしっかり,息を吹きかけても全く曇らないのもとても良かったです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする