コクヨ
オープン個別フォルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27166098
品番
A4-LIFN
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
サイズ
A4
材質
板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
外寸法・幅(mm)
311
外寸法・高さ(mm)
240
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153