イレ-61NM リサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型) コクヨ 27166387

リサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウォームグレー
サイズS
内容量1個注文コード27166387品番イレ-61NM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。
強力マグネットによりスチール部分に固定します。

容量(L)5ウォームグレー仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付きサイズS材質(本体)R-ABSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体:R-ABS100%外寸法・幅(mm)332外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)79エコマーク認定番号17 112 273
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27166405
2020-11-05
用途: アンケート等回収ボックスなど
園田グリーンマンション管理組合

問題なく使用させていただいております。
多くの書類を保管出来ますので、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 27166378
2019-02-27
用途: 事務所にて使用
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

本社との連絡用ファイル入れとして使用しています。本来使おうと思っていた場所にはマグネットの設置面の関係で取り付けられなかったので、別のところで使うことになりました。問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする