曜日別特売
クリ-31 ダブルクリップ コクヨ 27166554

ダブルクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ超特大
内容量1個注文コード27166554品番クリ-31
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ハンドルが折り返せるのでかさばりません。

材質スチールブラックサイズ超特大枚数約270口幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27166554
2021-03-19
用途: ストッパーとして
サービス業

このサイズのものは店舗ではほとんど無いので助かりました。
流石コクヨ!素晴らしいです。

対象商品 : 27166572
2017-12-14
用途: 書類を束ねる時
吉野機械工具株式会社

とても使い易いクリップで愛用しています。またリピートさせて頂きます♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする