曜日別特売
クリ-J34GMX ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ コクヨ 27166825

ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード27166825品番クリ-J34GMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330

紙箱に入った10個入り個箱タイプです。

材質スチール緑系ミックスサイズ枚数約60色(柄)緑系ミックス口幅(mm)25
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27166825クリ-J34GMX27166798クリ-J34NDクリ-J34GMX ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ コクヨ 27166798ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプコクヨ1箱(10個)
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 事務作業時
建設業・工事業

大満足です。ダブルクリップ豆サイズでも30枚程度とめれて重ねても邪魔にならないので使いやすい。今後も豆サイズも使いたいと思います

対象商品 : 27166877
2021-03-07
用途: 固定とめつけなど
卸売・小売業

カーテンや写真撮影の際の背景布の固定など、様々な用途に便利に使っています
何かと使うので足りなくなり追加しました

対象商品 : 27166798
2017-08-20
用途: 書類の一時保管や整理
有限会社林電業所建設業・工事業

普通に使えるクリップです。10枚程度のクリップなら強い力も必要ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする