クケ-5306LB ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 コクヨ 27167367

ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズB6
ウラ面色/薄青
内容量1枚注文コード27167367品番クケ-5306LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320

片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース

サイズB6ウラ面色/薄青仕様チャック付材質オレフィン系樹脂ケース寸法(mm)138×202外寸法(mm)153×212シート厚さ(mm)0.25
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27167367クケ-5306LB27168146クケ-6306Bクケ-5306LB ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨ 27168146ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)コクヨ1枚
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27167437
2022-06-16
用途: ICカードあり入門証保管
日本非破壊検査株式会社

A-5の用紙がちょうどよく入ります。
値段もよく、丈夫さも普通に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする