コクヨ
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
A5
A6
B6
通帳&ペンケース
A5
B5
A4
B4
A8
色
ウラ面色/ピンク
ウラ面色/薄青
ウラ面色/透明
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167428
品番
クケ-5315P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
サイズ
A5
色
ウラ面色/ピンク
仕様
チャック付
材質
オレフィン系樹脂
ケース寸法(mm)
165×230
外寸法(mm)
180×240
シート厚さ(mm)
0.25
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27167428
クケ-5315P
27167412
クケ-5315LB
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
コクヨ
1枚
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)