コクヨ
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B5
A6
B6
通帳&ペンケース
A5
B5
A4
B4
A8
色
ウラ面色/薄青
ウラ面色/薄青
ウラ面色/透明
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167446
品番
クケ-5305LB
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
サイズ
B5
色
ウラ面色/薄青
仕様
チャック付
材質
オレフィン系樹脂
ケース寸法(mm)
200×280
外寸法(mm)
215×290
シート厚さ(mm)
0.25
もっと見る