曜日別特売
クケ-3305NB カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応 コクヨ 27167778

カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャック/青
内容量1枚注文コード27167778品番クケ-3305NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370

コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
チャックは3色あり、色分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付きです。

サイズB5チャック/青仕様チャック付材質オレフィン系樹脂タイプS型マチ付きケース寸法(mm)200×282外寸法(mm)215×290シート厚さ(mm)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27167778クケ-3305NB27168155クケ-6305Bクケ-3305NB ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨ 27168155ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)コクヨ1枚
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする