曜日別特売
クケ-6334B ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) コクヨ 27168076

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1枚注文コード27168076品番クケ-6334B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。

サイズA4チャック/青仕様チャック付き、見出しポケット付き、マチ付き、穴付き(2カ所)材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PPケース寸法(mm)235×325×29紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%外寸法(mm)250×350×30シート厚さ(mm)0.25グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする