コクヨ
カードファイルα<ノビータα>A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27169022
品番
ラ-NF100T
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
表紙がソフトで薄型のカードファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズ
A4-S
色
中芯 透明
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)
307
枚数
5
外幅寸法(mm)
239
背幅(mm)
3
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%
収容数
100
収納寸法・縦(mm)
57
収納寸法・横(mm)
93