曜日別特売
ラ-200B クリヤーブックフラットファイルタイプA4縦 コクヨ 27169056

クリヤーブックフラットファイルタイプA4縦

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27169056品番ラ-200B
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

簡易タイプのクリヤーブック
押さえ具を抜いて、ポケットの抜き差しをしてください。
ポケットが自由に増減できる2穴とじ具式で、順番の組み替え・関係資料の抜き差しに重宝です。

サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、ポケット/PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)310外幅寸法(mm)246背幅(mm)18穴数2ポケット数8最大ポケット数45替え紙ラ-680N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする