ラ-DEAS14 クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー コクヨ 27169975

クリヤーブック<IDEAMIX>固定式サイドスロー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ポケット数10
サイズB4-S
内容量1冊注文コード27169975品番ラ-DEAS14
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。書類を入れやすいサイドスローポケットを採用しました。
別売りの各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。

用途
はがき・写真(ポストカード)
サイズB4-S高さ(mm)425外幅寸法(mm)311ポケット数10収納寸法・縦(mm)290材質表紙/PP、ポケット/R-PP背幅(mm)3紙質ポケット/R-PP10%収納寸法・横(mm)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27169923
2018-09-07
用途: 会社の規約等のファイル

追加で従業員に配布するので、少ロットで購入できたので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする