ラ-V10V クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 コクヨ 27171052

クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポケット数10
パープル
内容量1冊注文コード27171052品番ラ-V10V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

中紙がないクリヤーなポケットは両面印刷の切り抜きが見やすく書類の保存にも最適です
本体の背がラウンド形状なので、持ちやすく手にフィットします
A4-S。固定式。サイズ312X229X12mm
10枚ポケット

サイズA4-Sパープル材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)312外幅寸法(mm)229背幅(mm)12ポケット数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする