曜日別特売
ラ-NF6LG ポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨ 27171497

ポケットファイルα<ノビータα>A4

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグリーン
ポケット数6
内容量1冊注文コード27171497品番ラ-NF6LG
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。

材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なしライトグリーン高さ(mm)307外幅寸法(mm)239収納枚数約40(1ポケットの最大収容枚数:約10)背幅(mm)3ポケット数6紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27171585
2023-02-11
用途: ファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットファイルと厚めのポケット等をカスタマイズできるので重宝しています。

対象商品 : 27171558
2022-02-24
用途: ファイリング
有限会社ケア・センター博愛医療・福祉・介護関連業

通常はノビータαに追加して使いますが、これ単体でも使用できるので便利です。通常のクリアファイルだと背ラベル分の厚みが必要ですが、背ラベルが必要でなければ、かさばらずに保管できます。

対象商品 : 27171655
2021-03-12
用途: 領収書のファイル用
サービス業

近くに大きな文房具店がないため、ネット注文で取り寄せるしかないのですが、モノタロウさんが一番安く購入できるので助かっています。
毎年領収書のファイル用に使っているので、今後も継続して購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする