コクヨ
クリヤーブックNEO用替紙A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27171813
品番
ラ-980
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
透明度が高い厚口ポケット
サイズ
A4-S
材質
ポケット/PP
穴数
2・4・30穴対応
外寸横幅(mm)
230
外形寸法縦(mm)
302
ポケット寸法縦(mm)
298
ポケット寸法横(mm)
216