曜日別特売
コヒ-15DN コピー用箋A4 5MM方眼ブルー刷り枠付 コクヨ 27172102

コピー用箋A4 5MM方眼ブルー刷り枠付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード27172102品番コヒ-15DN
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。
原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。

サイズA4枚数50紙厚(g/m2)38縦(mm)297横(mm)210紙質上質紙5mm方眼・ブルー刷り・枠付き素材上質紙行数(縦)52行数(横)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27172102
2023-09-21
用途: 経理で細かいレシートや領収証を貼り付けて保存する台紙として使用
製造業

嵩張るので薄い紙を探していてこれにしました。薄いのに割としっかりしていてちょうどよかったです。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする