PS-PT111B-1P 鉛筆シャープ(キャンディカラー) コクヨ 27172635

 

PS-PT111B-1P 鉛筆シャープ(キャンディカラー) コクヨ 27172635
PS-PT111B-1P 鉛筆シャープ(キャンディカラー) コクヨ 27172635
PS-PT111B-1P 鉛筆シャープ(キャンディカラー) コクヨ 27172635

鉛筆シャープ(キャンディカラー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード27172635品番PS-PT111B-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

会議のメモやアイデア出しに。
マークシートの塗りつぶしに。
子どもの学習用に。
趣味のデッサンやクロスワードパズルに。
本体は六角軸なので、鉛筆感覚で握りやすいです。
キャップを外さなくても、上から芯を入れるだけ。キャップの紛失の心配がありません。また、使用していない時にはペン先が収納される安心設計です。

芯径(mm)1.3軸径(Φmm)9色(軸)仕様チップスライド材質軸:PP・TPE、ノック外:R-ABS、ノック内:POM長さ(mm)139寸法(mm)袋外寸法/40×197方式ノック式色(本体)商品タイプ本体
注意
※ノック部のキャップは外れません。※本製品には、2B芯が2本入っています。※中で芯が詰まった場合は、ペン先を回して軸を外し、芯パイプを持ってノック部を軽くひねって外し、中の芯を取り出して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27172644
2020-09-07
用途: 折れないししっかり色が出るので使いやすいです
運輸・通信業

子供の中学校用の赤色として購入しました。シャープペンシルの赤は芯が細く色が薄いのですが、こちらは芯が太いのが使えるため重宝しています。
折れにくく鉛筆のように使えますのでお勧めです。

対象商品 : 27172583
2017-07-20
用途: 削りしろの罫書き用
GivingTree

六角形なのが、使用目的に合致
青、赤芯があるので選んだが、0.9mmに色芯があればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする