曜日別特売
ラ-D44 スクラップブックD(とじ込み式・ドットガイド入り) コクヨ 27173082

スクラップブックD(とじ込み式・ドットガイド入り)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1冊注文コード27173082品番ラ-D44
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

中紙に「ドット」(約1CM間隔)が印刷されているので、きれいに貼付、記入ができます。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。

サイズB4材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト紙高さ(mm)365枚数28外幅寸法(mm)281背幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27173073
2024-06-04
用途: 領収証の整理・保管用として使用
サービス業

領収証の保管用として使用しているが枚数も1年間分をスクラップするのに十分な枚数のため重宝である。

対象商品 : 27173082
2019-01-20
用途: 医療費控除のための領収書貼りに
教育・研究機関

貼りやすくてとても良いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 27173082
2019-01-27
用途: 作業記録用
製造業

ドッド入りで貼付位置が確認しやすい。また、しっか見開くのでありがたい。

対象商品 : 27173073
2017-06-06
用途: 領収書の整理
その他業種

まずドットが付いている為真っすぐ貼付でき、名目やアンダーラインの記入も出来ます。中紙が4枚おきに隙間が取ってあるので、ブック自体が膨らんで収納しにくいと言った事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする