ラ-410R スクラップブックSスパイラルとじ・固定式A4 クラフト コクヨ 27173116

スクラップブックSスパイラルとじ・固定式A4 クラフト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27173116品番ラ-410R
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
サイズA4材質表紙/板紙、中紙/クラフト紙高さ(mm)310枚数40外幅寸法(mm)242背幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 事務作業
建設業・工事業

証憑書綴りとして使用。ページ数が多いので毎月分のレシートのほか電気、ガスの検針票などもつづることができて便利。スリムなので収納にも便利。証憑書綴り専用のファイルよりも安価で気に入っています。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: 領収書の整理
教育・研究機関

A4用紙もそのまま貼れますし、ページ数が多いのも助かります。紙は適度な厚さで捲りやすい。リング綴じになっているので開きやすく、しかもリングが外に出ていないので背表紙に項目を書くことも出来、本当に良い商品だと思います。

対象商品 : 27173116
2024-05-25
用途: 領収証の整理等
Cafe香逢飲食業

大変使いやすくて便利です。書類整理にも助かっています。

対象商品 : 27173125
2022-04-26
用途: 確定申告用の領収書つづり
有限会社マコト不動産業

カタログでは、紙の表紙かと思い込んでいましたが、他社の製品を上回り、樹脂製の表紙で1年間使いまわす中でもきれいに使えて、書棚にしっかりと背表紙も見えて崩れずに収まっています。

1が参考にしています
対象商品 : 27173107
2020-10-16
用途: 領収証の整理
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

領収証1年分を綴じるのに、ちょうどよいサイズ、枚数でリピート買いしています。カラーバリエーションも豊富なので、期毎に変えられることも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27173125
2020-11-12
用途: ピアノの楽譜入れに

とりあえず居るものは100均に、必要な物は適した物をモノタロウで。
適材適所。届くのも早いし良きです良き。

対象商品 : 27173107
2020-05-15
用途: 電気設備の点検など
六本木電気管理事務所

折りたためるので、あめがふっても使用でき、便利に使っています。

対象商品 : 27173098
2018-11-12
用途: 領収書の整理
その他業種

領収書の貼り付けに利用しています。他のサイト、販売店より安いため助かっています。その年ごとに色を変えているため、欲を言えば色んな色を取り扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする