コクヨ
キャンパス 英習帳(ツインリングとじ)6号(セミB5)英習罫15段並罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27173597
品番
ス-T810
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
見開きしやすく、折り返して使えるツインリングタイプの英習帳です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
材質
表紙(表・裏)/板紙
枚数
32
紙質
中紙/上質紙
罫
英習罫15段(並罫)
製本
ツインリングとじ
科目
英習
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179