コクヨ
ツインリングノートA5<カラータグ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(表紙)
ピンク
ブルー
ピンク
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27174516
品番
CTス-C30P
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
6号(セミB5)
枚数
90
行数
25
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
210
中紙寸法横(mm)
148
色(表紙)
ピンク