コクヨ
ツインリングノートB5<カラータグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
27174552
品番
CTス-C20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
6号(セミB5)
枚数
90
行数
31
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179
色(表紙)
ブルー