曜日別特売
ス-15AN フィラーノートA4 普通横罫2穴マージン罫入 コクヨ 27174753

フィラーノートA4 普通横罫2穴マージン罫入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊普通横罫(マージン罫入り)行数35注文コード27174753品番ス-15AN
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

1号A4サイズ。
製本/スパイラルとじ。

サイズA4材質表紙(表・裏)/色厚板紙枚数40行数35紙質中紙/上質紙普通横罫(マージン罫入り)中紙寸法縦(mm)297中紙寸法横(mm)219

商品説明動画

フィラーノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-06
用途: レシートのスクラップ

A4サイズのリング式ノート。近所のスーパーやホームセンターにはあまり置いてなく、わざわざ文具専門店に買いに行ってましたが、モノタロウで買えて良かったです。

対象商品 : 27174762
2020-11-11
用途: 会議のメモ用に使用.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

必要な場合,抜き取れるのが良い.開いたときに平坦になるので使いやすい.

対象商品 : 27174762
2020-05-21
用途: 研究実施における実験ノート
教育・研究機関

全ての使い切った後、ファイルに閉じられるのでとても機能的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする